Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La Velo-X JAVAC Edge est entièrement compatible avec tous les réfrigérants A2L et A3.
Les taux de récupération les plus élevés de l'industrie et la fiabilité de JAVAC offrent la solution la plus rapide et la plus efficace à ce jour.
• R32 / R1234YF / HFC / HCFC / CFC / HFO / A2L / A3
• Légère et muni d'une bandoulière
• Indicateur LED indiquant la récupération et l'état de la machine
• 5 m (16,4 ft) câble moulé et interrupteur anti-étincelles
• Le double contrôle des jauges indique les pressions du réservoir et du système avec interrupteur d'arrêt automatique en cas de basse pression
• Détection intelligente de la sécurité
• Comprend un filtre à particules réutilisable pour l'orifice d'aspiration qui peut être facilement nettoyé ou remplacé
Taux de recouvrement (R410a)
Liquide 377 kg par heure
Vapeur 20 kg par heure
Surpression 408 kg par heure
Alimentation électrique Tension universelle 100-240VAC 50/60Hz
Puissance du moteur 1,25 CH
Type de moteur Vitesse variable sans balais DC,
1500-3000 RPM
Courant maximum 12.0 amps
Type de compresseur Réciprocateur sans huile à 2 cylindres,
refroidi par air
Coupure haute pression
(Réinitialisation manuelle) 550 PSIG
Plage de température
de fonctionnement 0 °C (32 °F) à 49 °C (120 °F)
Dimensions 370 × 245 × 325 mm
Poids 13,8 kg
Multiple de vente